Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSDWT35
Cod. Produttore
SDWT35
Cod. EAN
8711500734020

Informazioni di prodotto

MASTER SDW-T - High pressure sodium-vapour lamp - Consumo energetico: 33.3 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gamma di lampade a scarica ad alta efficienza con colori caldi, da utilizzate negli apparecchi aperti

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

33,3 W

attacco lampada

PG12-1

flusso luminoso

1320 lm

Temperatura di colore correlata

2500 K

lunghezza totale

149 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

32 mm

efficienza luminosa della lampada

40 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

numero di bruciatori

1

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

34 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

Serie

MASTER SDW T

Produttore

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12