Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSEGPA23F14F
Cod. Produttore
TCSEGPA23F14F
Cod. EAN
3595864068800

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo master remoto
  • Protocollo: Profibus DP V1
  • Interfacce: 2 RJ45 Ethernet, 1 RS485
  • Cavo supportato: Profibus 2 e STP Cat.5
  • Funzioni master: Classe 1 e 2
  • Peso: 0,62 kg
  • Compatibilità: PLC Modicon Quantum, Premium, M580, M340
  • Serie: Profibus DP Fieldbus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma dei moduli master remoti Profibus DP. Il modulo Profibus Remote Master (PRM) è collegato alla rete Ethernet Modbus TCP/IP tramite il suo switch integrato a 2 porte, il più vicino possibile al processo e alla strumentazione. Come supporto alla trasmissione impiega un cavo a doppino intrecciato schermato Profibus 2 e un cavo a doppino intrecciato schermato (STP) di categoria 5 per Modbus TCP. È dotato di 2 connessioni Ethernet TCP/IP-RJ45 per Modbus TCP e di connessione Profibus DP SUB-D 9 per Profibus DP V1. Servizi di comunicazione: Master di classe 1 per il controllo della configurazione slave, Master di classe 2 per la gestione della richiesta di monitoraggio (Global CONTROL e Get Master Diag), Master di classe 2 per il dialogo no master/master. Peso: 0,62 kg. Il prodotto può essere utilizzato per collegare i controllori logici programmabili (PLC) Modicon Quantum, Premium, M580 e M340 al Profibus DP V1 tramite la funzione scanner I/O. Il kit include un CD con il DTM di comunicazione e un CD con il DTM master per la configurazione all'interno dell'unità.

larghezza

182 mm

altezza

57 mm

profondità

260 mm

assorbimento di potenza

4,8 W

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

10000 KILOBIT_SECONDO

tipo di trasmissione dati

Altro

Serie

Profibus DP Fieldbus

Produttore

Master remoto Profibus DP V1 - per PLC Premium / Quantum / M340 / M580