Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMHNSE200095HO
Cod. Produttore
MHNSE200095HO
Cod. EAN
8727900928778

Informazioni di prodotto

MASTER MHN-SE - Halogen metal halide lamp without reflector - Consumo energetico: 2100.0 W - Temperatura del colore correlata: 5600 K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada a scarica a ioduri metallici con bruciatore al quarxo e singolo attacco GX-22

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

2100 W

attacco lampada

GX22

flusso luminoso

227000 lm

Temperatura di colore correlata

5600 K

lunghezza totale

196 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

40 mm

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

protezione UV

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

956

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

3000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2310 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

190 ... 225 V

Serie

MASTER MHN SE

Produttore

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V H