Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMHD200095HO
Cod. Produttore
MHD200095HO
Cod. EAN
8718291241836

Informazioni di prodotto

Lampada ad alogenuri metallici compatta, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al doppio attacco
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione
  • Compatibilità con impianti a 400V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa
  • Durata prolungata per minori interventi di manutenzione
  • Consumo energetico ottimizzato

Documentazione tecnica

Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco Descrizione del produttore: Lampade ad alogenuri metallici al quarzo compatte con doppio attacco

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

2095 W

attacco lampada

X830R

flusso luminoso

226000 lm

Temperatura di colore correlata

5600 K

lunghezza totale

368 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

37 mm

efficienza luminosa della lampada

108 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

P15

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Quarzo

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

956

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

5000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2304 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Massima tensione di lavoro

185 ... 220 V

Serie

MASTER MHN SA

Produttore

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO