Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
Tipologia
Chiaro
potenza della lampada
1040 W
attacco lampada
Cavo
flusso luminoso
93000 lm
Temperatura di colore correlata
4100 K
lunghezza totale
365 mm
Indice di resa cromatica CRI
60-69 (classe 2B)
diametro
40 mm
efficienza luminosa della lampada
91 LUMEN_WATT
protezione UV
Posizione di funzionamento
P4
forma della lampada
Tubo con basamento su due lati
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Quarzo
Per apparecchi con schermo di protezione
colore della luce
740
colore della luce secondo EN 12464-1
Neutro da 3300 a 5300 K
durata di vita nominale media
12000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
1144 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Massima tensione di lavoro
115 ... 145 V
Serie
MASTER MHN FC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te