Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLEDTSTARTG2
Cod. Produttore
LEDTSTARTG2
Cod. EAN
8719514485372

Informazioni di prodotto

  • Tecnologia LED LED
  • Tensione nominale 100-277 V
  • Durata vita 75.000 ore
  • Efficienza luminosa 185 lm/W
  • Materiale 40% plastica riciclata
  • Garanzia 5 anni
  • Certificazioni CE, RoHS
  • Serie MASTER LEDtube EM/Mains

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il MASTER LEDtube Starter EMP GenIII è uno starter LED all'avanguardia progettato per l'illuminazione T8 EM/Mains, caratterizzato da un impatto ambientale ridotto grazie all'utilizzo del 40% di plastica riciclata. Questo prodotto garantisce elevate prestazioni con un'efficienza luminosa fino a 185 lm/W e una lunga durata di 75.000 ore, assicurando risparmio energetico e affidabilità nel tempo. Progettato per resistere alle condizioni d'uso quotidiane, è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sostenibilità senza compromessi sulla qualità. Non dimmerabile, funziona con una tensione nominale tra 100 e 277 V ed è conforme alle normative RoHS e CE. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MASTER LEDtube EM Mains

Produttore

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII sostituzione lampade fluorescenti