Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLGU535093024
Cod. Produttore
MLGU535093024D
Cod. EAN
8719514307483

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 7.5 W - Classe di efficienza energetica: F - Temperatura del colore correlata: 3000 K

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fornendo un intenso fascio d'accento, MASTER LEDspot LV è una soluzione retrofit per l'illuminazione spot. MASTER LEDspot LV è ideale per sostituire gli spot alogeni o incandescenti. Fornisce colori naturali, crea un'atmosfera accogliente e confortevole per aree residenziali, hotel, ristoranti e punti vendita offrendo una maggiore visibilità della merce esposta. Le dimensioni contenute la rendono una soluzione retrofit per la maggior parte degli apparecchi d'illuminazione con supporto MR16 GU 5.3. Oltre ad utilizzare una soluzione brevettata Philips per garantire la massima compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni 12V standard, offre anche un'intensità del fascio luminoso elevata equivalente ai faretti alogeni MR16. La regolazione del flusso luminoso permette di creare l'atmosfera desiderata attraverso un'ampia selezione di funzioni. L'elevato SDCM garantisce una coerenza dei colori più rigorosa, mantenuta alta per tutta la vita del prodotto. MASTER LEDspot LV offre enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione senza compromettere la qualità e la durata, ottenendo così un rapido ritorno sull'investimento.

colore

Bianco

attacco lampada

GU5,3

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

82 LUMEN_WATT

intensità luminosa

4000 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

45,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

40000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

MR16

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

621 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1576

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

720 ... 720 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

7,5 ... 7,5 W

flusso luminoso

621 ... 621 lm

Angolo del fascio luminoso

24 ... 24 GRADO

Serie

MASTER LEDspot LV

Produttore

MASTER LEDspot LV 7,5W MR16 3000K Faretto LED retrofit per illuminazione spot interni