› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Automazione per cancelli

MASTER KIT 24V sicurezza alta qualità per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel FA104415144
Cod. Produttore 104415144
Cod. EAN 8055195035049

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Materiali: Alta qualità
  • Sicurezza: Certificata
  • Compatibilità: Sistemi 24V
  • Installazione: Facile
  • Efficienza: Elevata
  • Durata: Affidabile
  • Serie: ITA SAFE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MASTER KIT 24V ITA SAFE è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Questo kit è realizzato con materiali durevoli, offrendo sicurezza e efficienza. La sua compatibilità con sistemi a 24V lo rende ideale per diverse applicazioni. Con un design pensato per facilitare l'uso e l'installazione, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti.

Caratteristiche tecniche

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

larghezza max. del battente

3000 mm

tensione del motore

24 V

MASTER KIT 24V sicurezza alta qualità per applicazioni elettriche professionali
€ 1060,82 x 1 pz.
(pz.)