› Civile residenziale › Automazione di chiusura › Automazione per cancelli

Master Kit 230V Green automazione elettromeccanica cancelli a battente 2,5 m residenziale sicurezza conforme direttive europee

Cod. Rexel FA104415445
Cod. Produttore 104415445
Cod. EAN 8055195035063

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Tipo: Automazione elettromeccanica
  • Larghezza anta max: 2,5 m
  • Uso: Residenziale
  • Sicurezza: Norme UE conformi
  • Applicazione: Cancelli a battente
  • Serie: Green
  • Kit completo: Master Kit

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Master Kit Green Automazione elettromeccanica 230V per cancelli a battente con larghezza massima della singola anta 2,5 m ad uso residenziale La sicurezza degli impianti di automazione è in conformità ai requisiti delle direttive europee e alle norme vigenti.

Caratteristiche tecniche

frequenza del radioricevitore

433 MEGAHERTZ

larghezza max. del battente

3000 mm

tensione del motore

230 V

Master Kit 230V Green automazione elettromeccanica cancelli a battente 2,5 m residenziale sicurezza conforme direttive europee
€ 1019,52 x 1 pz.
(pz.)