Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN67100102S
Cod. Produttore
MTN6710-0102S
Cod. EAN
3606487047452

Informazioni di prodotto

Attuatore KNX, SpaceLogic KNX, SpaceLogic KNX, 2ch Dimmer universale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il dispositivo Schneider Electric SpaceLogic KNX Dimmer Master è sicuro e affidabile. Controllo dell'illuminazione, con possibilità di funzionalità avanzate. Introduzione del concetto di Modular Master Extension con dimensioni standardizzate e collegamento ai moduli prefabbricati. Elevate prestazioni dei componenti con la comunicazione KNX Secure. Questo dispositivo consente di regolare separatamente fino a due uscite. Per la commutazione e la regolazione di LED dimmerabili, lampade a incandescenza, alogene HV, alogene LV con trasformatori avvolti dimmerabili o lampade fluorescenti compatte dimmerabili. È possibile azionare manualmente tutte le uscite utilizzando i pulsanti. È possibile scegliere di utilizzare la comunicazione KNX Data Secure attraverso il software ETS o eConfigure. Le estensioni di dimmerazione universale SpaceLogic KNX possono aumentare il numero di canali di dimmerazione. Il collegamento di un'estensione SpaceLogic KNX Switch/Blind aumenta i canali del Master con canali Switch/Blind. La tensione operativa nominale è di 110-240VAC, la frequenza è di 50-60Hz. Il prodotto include due trasformatori elettronici, ciascuno con una capacità di 350W/VA e compatibile con lampadine a incandescenza da 220-240V. La lampada ha due modalità: Modalità RC con capacità di 2x200W e modalità RL con capacità di 2x60W. È compatibile con i circuiti da 110-127V e ha un massimo di 0,5A. Due trasformatori da 200W/VA per lampade a incandescenza e HV elettroniche/avvolte, con lampade LED in modalità RC e RL, rispettivamente max 1,5A e 0,6A, per ingresso 110-127V. Il supporto viene montato utilizzando una guida DIN. Le dimensioni sono (L) 8,4 mm x (A) 12,8 mm x (P) 15,9 mm. Il prodotto è di colore bianco. Questo dispositivo ha un grado di protezione IP20. Sono disponibili i moduli SpaceLogic KNX e Cable Link. Accelerate la consegna del vostro progetto utilizzando il software di messa in servizio ETS Express o eConfigure. Garantite la protezione della privacy dei dati con le funzionalità e la certificazione KNX Data Secure.

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale

max. corrente di comando

10 mA

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

modulo bus rimovibile

Min. profondità della presa per apparecchi

66 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

110 ... 240 V

Potenza d'uscita

350 ... 350 W

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Master Dimmer Universale 2 Canali SpaceLogic KNX Secure per Controllo Illuminazione LED e Incandescenza