Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN67050008S
Cod. Produttore
MTN6705-0008S
Cod. EAN
3606487044109

Informazioni di prodotto

Master C Com/Ven 8/4ch16A SpaceLogic KNX Secure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo Schneider Electric SpaceLogic KNX Switch Master è sicuro e affidabile. Controllare l'illuminazione, le tende e le tapparelle con possibili funzionalità avanzate. Introduzione del concetto di Modular Master Extension con dimensioni standardizzate e collegamento di moduli prefabbricati. Elevate prestazioni dei componenti con la comunicazione KNX Secure. Controlla fino a 4 tende/tapparelle o commuta 8 carichi tramite contatti di lavoro. La funzione di commutazione dei canali o di regolazione per gli ipovedenti può essere personalizzata in base alle preferenze individuali. Le uscite cieche/interruttore sono dotate di comandi manuali a pulsante. È possibile scegliere di utilizzare la comunicazione KNX Data Secure attraverso il software ETS o eConfigure. Per aumentare il numero di canali, è sufficiente collegare le estensioni SpaceLogic KNX Switch/Blind. Al Master possono essere collegate un massimo di 2 estensioni, in modo da poter commutare fino a 24 carichi o controllare 12 azionamenti ciechi. La corrente nominale è di 16A e la tensione operativa nominale è di 250VAC, la frequenza è di 50-60Hz. Il carico del motore è di 1000VA per ogni uscita dell'interruttore. Il carico nominale per le lampade a incandescenza è di 2300W, per le lampade alogene è di 2300W, per i LED è di 200W, per il carico capacitivo è di 10AX con un massimo di 140µF. Il relè ha una corrente di spunto massima di 800 A/200 μs e una corrente di spunto massima di 165 A/20 ms per un carico induttivo di 10 A con fattore di potenza di 0,6. Il supporto viene montato utilizzando una guida DIN. Le dimensioni sono (L) 8 mm x (A) 12,4 mm x (P) 15,7 mm. Il prodotto è di colore bianco. Questo dispositivo ha un grado di protezione IP20. Sono disponibili i moduli SpaceLogic KNX e Cable Link. Accelerate la consegna del vostro progetto utilizzando il software di messa in servizio ETS Express o eConfigure. Garantite la protezione della privacy dei dati con le funzionalità e la certificazione KNX Data Secure.

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

AC

assorbimento di potenza

3 W

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2300 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

4

corrente di inserzione ohmica

16 A

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

modulo bus rimovibile

Min. profondità della presa per apparecchi

66 mm

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Master Commutatore SpaceLogic KNX Secure 8 Canali 16A Controllo Tende e Illuminazione