› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 50W/828 E

Cod. Rexel PHCDOTT50PLUS
Cod. Produttore CDOTT50PLUS
Cod. EAN 8718291185611

Informazioni principali

  • Serie: MASTER CityWhite CDO-TT
  • Potenza: 53 W
  • Attacco: E27
  • Flusso luminoso: 5.500 lm
  • Temperatura colore: 2800 K
  • Indice resa cromatica: 84 CRI
  • Vita media: 21.000 ore
  • Classe efficienza: F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

53 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

5300 lm

Temperatura di colore correlata

2800 K

lunghezza totale

152 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

104 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

828

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

20000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

53 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

76 ... 92 V

Serie

MASTER CityWhite CDO TT

MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 50W/828 E