› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 150W/828

Cod. Rexel PHCDOTT150PLUS
Cod. Produttore CDOTT150PLUS
Cod. EAN 8718291120346

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Attacco: E40
  • Temperatura colore: 2800 K
  • Flusso luminoso: 16.400 lm
  • Indice resa cromatica: 87 CRI
  • Durata media: 27.000 ore
  • Classe efficienza: F
  • Serie: MASTER CityWhite CDO-TT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

148,5 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

16400 lm

Temperatura di colore correlata

2800 K

lunghezza totale

204 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

46 mm

efficienza luminosa della lampada

110 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

828

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

27000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

149 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

90 ... 106 V

Serie

MASTER CityWhite CDO TT

MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 150W/828