› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica

MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 70W/828 E

Cod. Rexel PHCDOET70PLUS
Cod. Produttore CDOET70PLUS
Cod. EAN 8718291158752

Informazioni principali

  • Potenza: 70 W
  • Attacco: E27
  • Flusso luminoso: 7.030 lm
  • Temperatura colore: 2800 K
  • Indice resa cromatica: 84 CRI
  • Durata media: 27.000 ore
  • Consumo energetico: 71 W
  • Serie: MASTER CityWhite CDO-ET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno ovoidale opalizzato, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Opaco

potenza della lampada

71 W

attacco lampada

E27

flusso luminoso

7050 lm

Temperatura di colore correlata

2800 K

lunghezza totale

152 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

70 mm

efficienza luminosa della lampada

99 LUMEN_WATT

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Ellissoide

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

materiale del bruciatore

Ceramica

Per apparecchi con schermo di protezione

colore della luce

828

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

27000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

71 KILOWATTORA

Designazione della lampada

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

80 ... 96 V

Serie

MASTER CityWhite CDO ET

MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 70W/828 E