Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade a scarica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Opaco
potenza della lampada
95 W
attacco lampada
E40
flusso luminoso
9400 lm
Temperatura di colore correlata
2800 K
lunghezza totale
181 mm
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
75 mm
efficienza luminosa della lampada
99 LUMEN_WATT
Posizione di funzionamento
A scelta
forma della lampada
Ellissoide
Accenditore esterno necessario
alimentatore esterno necessario
materiale del bruciatore
Ceramica
Per apparecchi con schermo di protezione
colore della luce
828
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
durata di vita nominale media
27000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
95 KILOWATTORA
Designazione della lampada
Altro
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
F
Massima tensione di lavoro
82 ... 98 V
Serie
MASTER CityWhite CDO ET
Disponibilità:
Prodotto non rendibile