Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTVAL58840U2
Cod. Produttore
MLTVAL58840UNG2
Cod. EAN
8719514316768

Informazioni di prodotto

Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 ottimizza l’illuminazione con un’installazione semplice e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Compatibilità con reattori elettromagnetici, elettronici HF e linea elettrica
  • Installazione rapida senza necessità di selezionare il tipo di tubo
  • Riduzione dei tempi di montaggio e semplificazione del magazzino

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali
  • Maggiore durata e affidabilità
  • Minori costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione. Descrizione del produttore: La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

160 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1514 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3700 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0847

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

106 ... 106 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

23 ... 23 W

flusso luminoso

3700 ... 3700 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

MASTER Value LEDtube Universal T8

Produttore

MAS LEDTUBE VLE UN 1500MM UO 23W840