Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTVAL36840U2
Cod. Produttore
MLTVAL36840UNG2
Cod. EAN
8719514316706

Informazioni di prodotto

La Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 ottimizza i progetti di illuminazione con un'installazione semplice e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida senza necessità di considerare il tipo di driver
  • Compatibilità con reattori elettromagnetici, elettronici HF e linea elettrica
  • Un unico tipo di tubo per tutte le applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico rispetto ai tubi fluorescenti standard
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Affidabilità e sicurezza elevate
La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione. Descrizione del produttore: La nuova soluzione Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 semplifica notevolmente i progetti di illuminazione perché non è più necessario tenere in considerazione la tecnologia del driver: grazie un design esclusivo Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 può essere montata direttamente negli apparecchi di illuminazione collegati a reattori elettromagnetici, reattori elettronici HF o linea elettrica. È facilissima da utilizzare e non richiede più l'acquisto di due tipi di tubi. Estremamente sicura, affidabile e facile da installare, Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 è l'alternativa ideale ai tubi fluorescenti standard per massimizzare il valore per la durata, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione dei costi di manutenzione.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

161 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1213 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

16 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2500 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0845

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

75 ... 75 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

15,5 ... 15,5 W

flusso luminoso

2500 ... 2500 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

MASTER Value LEDtube Universal T8

Produttore

MAS LEDTUBE VLE UN 1200MM UO 15.5W8