Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTVAL18830G
Cod. Produttore
MLTVAL18830G
Cod. EAN
8718699646790

Informazioni di prodotto

  • Serie: MASTER Value LEDtube T8
  • Tensione nominale: 220-240 V
  • Potenza: 8 W
  • Flusso luminoso: 1000 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Durata nominale: 60.000 ore
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Una soluzione LED ad alte prestazioni, il tubo professionale MASTER Value LED è ideale per sostituire lampade fluorescenti T8 con reattore EM o installazione direttamente sulla rete. Questo prodotto fornisce un effetto di luce uniforme per l'illuminazione generale e un'efficienza energetica immediata.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

125 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

604 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1041

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

34 ... 38 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

1000 ... 1000 lm

Angolo del fascio luminoso

190 ... 190 GRADO

Serie

MASTER Value LEDtube T8

Produttore

MAS LEDTUBE VLE 600MM HO 8W 830 T8