Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLT36830HOHFG
Cod. Produttore
MLT36830HOHFG2
Cod. EAN
8719514466883

Informazioni di prodotto

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 offre una soluzione efficiente e affidabile per l’illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatibile con apparecchi fluorescenti tradizionali
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido e senza modifiche all’impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico rispetto alle sorgenti fluorescenti
  • Durata di vita prolungata che riduce i costi di manutenzione
  • Illuminazione uniforme e di qualità superiore

Documentazione tecnica

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà. Descrizione del produttore: Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

142 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1212 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

75000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,15

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2000 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1144

tensione nominale

30 ... 80 V

corrente nominale

300 ... 750 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

14 ... 14 W

flusso luminoso

2000 ... 2000 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

MASTER LEDtube InstantFit HF

Produttore

MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 14W830 T8