Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLT528865
Cod. Produttore
MLT528865
Cod. EAN
8718696743331

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 16,5 W
  • Flusso luminoso: 2.500 lm
  • Temperatura colore: 6500 K (Cool Daylight)
  • Durata nominale: 60.000 ore
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Angolo fascio: 200°
  • Classe efficienza energetica: D
  • Serie: MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.

colore

Bianco

attacco lampada

G5

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

19 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

151 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1163 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Freddo > 5300 K

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

17 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming Touch and Dim

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2500 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,92

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1069

tensione nominale

70 ... 120 V

corrente nominale

150 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

6500 ... 6500 K

potenza della lampada

16,5 ... 16,5 W

flusso luminoso

2500 ... 2500 lm

Angolo del fascio luminoso

200 ... 200 GRADO

Serie

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Produttore

MAS LEDTUBE HF 1200MM HE 16.5W 865