Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTUBE1200MEA
Cod. Produttore
MLTUBE1200MEATH
Cod. EAN
8719514296169

Informazioni di prodotto

  • Serie: MASTER LEDtube InstantFit HF
  • Potenza: 14 W
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Flusso luminoso: 1000 lm
  • Temperatura colore: 3300 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 60.000 ore
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo. Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

adatto per alimentatore elettronico

efficienza luminosa della lampada

71 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1212,3 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

60000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

14 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,15

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1000 lm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

30 ... 80 V

corrente nominale

300 ... 750 mA

Temperatura di colore correlata

3300 ... 3300 K

potenza della lampada

14 ... 14 W

flusso luminoso

1000 ... 1000 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

MASTER LEDtube InstantFit HF

Produttore

MAS LEDTUBE HF 1200MM 14W 833 T8 FO