Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLTVAL30840HO
Cod. Produttore
MLTVAL30840HO
Cod. EAN
8718696687086

Informazioni di prodotto

  • Serie: MASTER LEDtube EM/Mains
  • Tensione nominale: 220-240 V
  • Potenza: 12 W
  • Flusso luminoso: 1575 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Durata nominale: 75.000 ore
  • Classe efficienza: E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

131 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

909 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

75000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1575 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1038

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

12 ... 12 W

flusso luminoso

1575 ... 1575 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

MASTER LEDtube EM Mains

Produttore

MAS LEDTUBE 900MM HO 12W840 T8