Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLT58840UEA
Cod. Produttore
MLT58840UEA
Cod. EAN
8719514431683

Informazioni di prodotto

  • Serie: Tubo MASTER LED T8 Ultra Efficient
  • Tensione: 220-240 V
  • Potenza: 17,6 W
  • Flusso luminoso: 3.700 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Durata nominale: 100.000 ore
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe efficienza: A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata è una soluzione di illuminazione efficiente e sostenibile, progettata per sostituire le tradizionali lampade fluorescenti da 58W TL-D. Con una lunghezza di 1500 mm e un consumo energetico di soli 17,6 W, offre un flusso luminoso di 3700 lumen con una temperatura di colore di 4000 K, garantendo una luce bianco freddo e un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80. La tecnologia LED assicura un'efficienza luminosa di 210 lm/W e una durata nominale di 100.000 ore, con un ciclo di commutazione on/off fino a 200.000 volte. Il prodotto è realizzato con il 40% di plastica riciclata post-consumo e presenta un fattore di potenza di 0,9, un valore di tremolio molto basso (0,1) e un effetto stroboscopico ridotto, assicurando comfort visivo e risparmio energetico. La finitura smerigliata e l’attacco G13 rotabile ne facilitano l’installazione e l’integrazione in diversi contesti, mentre la classe energetica A e la conformità a RoHS, CE e certificazioni KEMA Keur e ENEC ne garantiscono qualità e sicurezza. Adatto a un intervallo di temperatura ambiente da -20 a +45 °C, questo tubo LED rappresenta un prodotto affidabile e sostenibile per applicazioni professionali e industriali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Con i prezzi dell'energia in aumento e il Green Deal2 dell'UE che prevede contributi finanziari per le ristrutturazioni edilizie a efficienza energetica, molte aziende stanno rendendo più sostenibili i loro impianti d'illuminazione. Il nuovo Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 rappresenta una vera svolta nel percorso verso un'illuminazione più sostenibile. Sostituisce direttamente i tubi fluorescenti o LED esistenti e garantisce subito una riduzione dei costi energetici significativa e una durata di vita molto più lunga.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

210 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1514 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

100000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

18 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

3700 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

A

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0648

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

73 ... 93 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

17,6 ... 17,6 W

flusso luminoso

3700 ... 3700 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

Tubo MASTER LED T8 Ultra Efficient

Produttore

Tubo LED T8 1500mm 17.6W 4000K Efficienza Ultra Installazione Diretta