Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLT36840UEA
Cod. Produttore
MLT36840UEA
Cod. EAN
8719514431669

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11,9 W
  • Flusso luminoso: 2.500 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Durata nominale: 100.000 ore
  • Efficienza luminosa: 210 lm/W
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Classe energetica: A
  • Serie: Tubo MASTER LED T8 Ultra Efficient

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubo LED MASTER T8 UltraEfficient con plastica riciclata è una soluzione di illuminazione altamente performante e sostenibile, progettata per sostituire le tradizionali lampade fluorescenti da 36W TL-D. Offre un flusso luminoso di 2500 lumen con una temperatura di colore di 4000 K, garantendo una luce bianco freddo ideale per ambienti lavorativi e industriali. Con un consumo energetico di soli 11,9 W e un'efficienza luminosa di 210 lm/W, questo tubo LED assicura un risparmio energetico significativo. La durata nominale è di 100.000 ore con un ciclo di commutazione on/off fino a 200.000, garantendo affidabilità e lunga vita utile. Realizzato con il 40% di plastica riciclata post-consumo, contribuisce alla sostenibilità ambientale senza compromettere la qualità della luce, che presenta un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e un angolo di emissione di 160 gradi. Dotato di attacco G13 rotabile, è compatibile con ballast EM/Mains e ha un fattore di potenza di 0,9. La finitura smerigliata della lampadina in plastica assicura un'illuminazione uniforme e priva di effetti stroboscopici o tremolii, con un valore di PstLM pari a 0,1. Il prodotto è certificato CE, conforme RoHS e dispone di certificazioni KEMA Keur ed ENEC. Adatto a temperature ambiente da -20 a +45 °C, rappresenta una scelta efficiente, durevole e rispettosa dell’ambiente per l’illuminazione elettrica professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Con i prezzi dell'energia in aumento e il Green Deal2 dell'UE che prevede contributi finanziari per le ristrutturazioni edilizie a efficienza energetica, molte aziende stanno rendendo più sostenibili i loro impianti d'illuminazione. Il nuovo Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 rappresenta una vera svolta nel percorso verso un'illuminazione più sostenibile. Sostituisce direttamente i tubi fluorescenti o LED esistenti e garantisce subito una riduzione dei costi energetici significativa e una durata di vita molto più lunga.

colore

Bianco

attacco lampada

G13

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

28 mm

efficienza luminosa della lampada

210 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo con basamento su due lati

lunghezza

1213 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

100000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

12 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

2500 lm

Adatto per reattore magnetico

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

A

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0648

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

48 ... 63 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

11,9 ... 11,9 W

flusso luminoso

2500 ... 2500 lm

Angolo del fascio luminoso

160 ... 160 GRADO

Serie

Tubo MASTER LED T8 Ultra Efficient

Produttore

LEDtube T8 1200mm 11.9W 840 MASTER Ultra Efficient Philips