Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
attacco lampada
GU4
colore del corpo
Nero
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
diametro
35,1 mm
efficienza luminosa della lampada
57 LUMEN_WATT
intensità luminosa
1000 cd
forma della lampada
Riflettore
lunghezza
39,5 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
durata di vita nominale media
40000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
4 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG1
Nessuna funzione dimm
Designazione della lampada
MR11
Numero min. di comandi di commutazione
50000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
200 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
fattore di potenza
0,7
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,1731
tensione nominale
12 ... 12 V
corrente nominale
400 ... 400 mA
Temperatura di colore correlata
2700 ... 2700 K
potenza della lampada
3,5 ... 3,5 W
flusso luminoso
200 ... 200 lm
Angolo del fascio luminoso
24 ... 24 GRADO
Serie
MASTER LEDspot LV
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te