Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHLPAR3075940
Cod. Produttore
LPAR3075940
Cod. EAN
8719514443242

Informazioni di prodotto

Faretto LED MASTER VALUE PAR - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 9.5 W - Classe di efficienza energetica: F

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con il loro design robusto e il fascio di luce bianco caldo, queste lampade PAR di nuova generazione sono ideali per l'illuminazione generale e spot nel settore dell'ospitalità. È una soluzione dimmerabile. Sono particolarmente adatte per aree pubbliche come atri, corridoi, scale, dove la luce è sempre accesa. Il prodotto offre un maggiore risparmio energetico rispetto ai normali spot LED.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

95 mm

efficienza luminosa della lampada

86 LUMEN_WATT

intensità luminosa

3000 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

86 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

1

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

Altro

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

820 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1453

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

60 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

9,5 ... 9,5 W

flusso luminoso

820 ... 820 lm

Angolo del fascio luminoso

25 ... 25 GRADO

Serie

Faretto LED MASTER VALUE PAR

Produttore

MAS LEDSPOT VLE D 9.5-75W 940 PAR30