Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
attacco lampada
GU5,3
colore del corpo
Altro
tipo di tensione di alimentazione
AC
Indice di resa cromatica CRI
90-100 (classe 1A)
diametro
50,5 mm
efficienza luminosa della lampada
82 LUMEN_WATT
intensità luminosa
750 cd
forma della lampada
Riflettore
lunghezza
45,5 mm
grado di protezione (IP)
IP20
colore della luce secondo EN 12464-1
Caldo < 3300 K
durata di vita nominale media
25000 h
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
8 KILOWATTORA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG1
cut-off: fine fase (trailing)
cut-on: inizio fase (leading)
Designazione della lampada
MR16
Numero min. di comandi di commutazione
50000
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
621 lm
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
F
fattore di potenza
0,7
Indice di efficienza energetica (EEI)
0,1576
tensione nominale
12 ... 12 V
corrente nominale
660 ... 660 mA
Temperatura di colore correlata
2700 ... 2700 K
potenza della lampada
7,5 ... 7,5 W
flusso luminoso
621 ... 621 lm
Angolo del fascio luminoso
60 ... 60 GRADO
Serie
MASTER LEDspot LV
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te