Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLVGU53359306
Cod. Produttore
MLVGU533593060
Cod. EAN
8719514307261

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 5.8 W - Classe di efficienza energetica: F - Temperatura del colore correlata: 3000 K

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

colore

Bianco

attacco lampada

GU5,3

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50,5 mm

efficienza luminosa della lampada

79 LUMEN_WATT

intensità luminosa

600 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

45,5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

MR16

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

460 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1541

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

510 ... 510 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

5,8 ... 5,8 W

flusso luminoso

460 ... 460 lm

Angolo del fascio luminoso

60 ... 60 GRADO

Serie

MASTER LEDspot LV

Produttore

MAS LED SPOT VLE D 5.8-35W MR16 930