Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLGU534393036
Cod. Produttore
MLGU534393036X2
Cod. EAN
8719514358737

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot ExpertColor LV - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K
Descrizione del produttore: La lampadina LED MR16 da 7.5 watt offre una resa luminosa di alta qualità con un indice di resa cromatica del 93, garantendo colori brillanti e naturali. Progettata per un consumo energetico efficiente, è ideale per applicazioni di illuminazione professionale che richiedono precisione cromatica e durata nel tempo. La tecnologia LED assicura un'illuminazione uniforme e stabile, rendendo questo prodotto perfetto per ambienti interni dove è necessaria una luce intensa e fedele ai colori originali.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

colore della scatola

nero

base

GU5,3

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

dimmerabile

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

46 mm

tensione nominale

12 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

50.5 mm

angolo di irraggiamento

36

intensità luminosa

1550 cd

fattore di potenza

0.7

flusso luminoso effettivo

500

durata di vita nominale media

40000 h

efficienza luminosa della lampada

66.67

corrente nominale

880