Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLGU534393024
Cod. Produttore
MLGU534393024X2
Cod. EAN
8719514358676

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot ExpertColor LV - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K
Descrizione del produttore: La lampada LED MAS ExpertColor MR16 da 7,5-43 watt offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una resa cromatica superiore. Progettata per garantire un'illuminazione brillante e duratura, questa lampada è perfetta per applicazioni residenziali e commerciali che necessitano di un fascio luminoso preciso e uniforme. Grazie alla tecnologia LED avanzata, assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali lampade alogene, mantenendo al contempo un'elevata resa cromatica per valorizzare colori e dettagli. Il formato MR16 la rende compatibile con molteplici apparecchi di illuminazione, offrendo versatilità e affidabilità.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

colore della scatola

nero

base

GU5,3

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

dimmerabile

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

46 mm

tensione nominale

12 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

50.5 mm

angolo di irraggiamento

24

intensità luminosa

2600 cd

fattore di potenza

0.7

flusso luminoso effettivo

500

durata di vita nominale media

40000 h

efficienza luminosa della lampada

66.67

corrente nominale

880