Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLGU53359336X
Cod. Produttore
MLGU533593036X2
Cod. EAN
8719514358614

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot LV ExpertColor offre prestazioni elevate e facilità d'installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con diverse tipologie di impianti
  • Funzione di oscuramento avanzata per regolazione precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED a basso consumo
  • Illuminazione di qualità superiore con CRI elevato
  • Atmosfera calda e confortevole ideale per ambienti ricettivi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par. Descrizione del produttore: MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.

colore

Bianco

attacco lampada

GU5,3

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50,5 mm

efficienza luminosa della lampada

65 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1400 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

46 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

40000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

MR16

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

440 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1842

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

650 ... 650 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

6,7 ... 6,7 W

flusso luminoso

440 ... 440 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Produttore

MAS LED EXPERTCOLOR 6.7-35W MR16 93