Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLGU533593010
Cod. Produttore
MLGU533593010X2
Cod. EAN
8719514358492

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot ExpertColor LV - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K
Descrizione del produttore: La lampada LED ExpertColor MR16 da 6,7 a 35 watt offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Progettata per garantire una resa cromatica superiore, valorizza i colori degli ambienti con una luce naturale e brillante. Questo prodotto è caratterizzato da un design compatto e da un'elevata durata, assicurando risparmio energetico e affidabilità nel tempo. Perfetta per sostituire lampade tradizionali, combina prestazioni avanzate con un consumo ridotto, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e confortevoli.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

colore della scatola

nero

base

GU5,3

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

dimmerabile

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

46 mm

tensione nominale

12 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

50.5 mm

angolo di irraggiamento

10

intensità luminosa

5000 cd

fattore di potenza

0.7

flusso luminoso effettivo

430

durata di vita nominale media

40000 h

efficienza luminosa della lampada

66.15

corrente nominale

800