Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLGU103593025
Cod. Produttore
MLGU103593025X
Cod. EAN
8718696707517

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot ExpertColor MV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 3.9 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MASTER LEDspot ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, con MASTER LEDspot ExpertColor puoi sfruttare l'intera famiglia ExpertColor, che include anche le lampade LEDspot MR16, LEDspot AR111 e LEDspot PAR. MASTER LEDspot ExpertColor offre incredibili risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione senza compromettere la qualità della luce e la durata, consentendo ai proprietari di edifici residenziali e uffici di ottenere un ritorno sull'investimento in breve tempo.

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

71 LUMEN_WATT

intensità luminosa

750 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

54 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

40000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

Altro

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

280 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,8

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,1371

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

22 ... 22 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

3,9 ... 3,9 W

flusso luminoso

280 ... 280 lm

Angolo del fascio luminoso

25 ... 25 GRADO

Serie

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Produttore

MAS LED EXPERTCOLOR 3.9-35W GU10 93