Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHMLR1117594024
Cod. Produttore
MLR1117594024X2
Cod. EAN
8719514333871

Informazioni di prodotto

MASTER LEDspot ExpertColor AR111 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 14.8 W - Classe di efficienza energetica: G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.

colore

Bianco

attacco lampada

G53

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

111 mm

efficienza luminosa della lampada

64 LUMEN_WATT

intensità luminosa

3300 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

61 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

40000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Distorsione Armonica Totale

0,35

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

AR111

Numero min. di comandi di commutazione

50000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

950 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,221

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente nominale

1500 ... 1500 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

14,8 ... 14,8 W

flusso luminoso

950 ... 950 lm

Angolo del fascio luminoso

24 ... 24 GRADO

Serie

MASTER LEDspot ExpertColor AR111

Produttore

MAS EXPERTCOLOR 14.8-75W 940 AR111