Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108760
Cod. Produttore
108760
Cod. EAN
8055195003086

Informazioni di prodotto

MARTINETTO 750 R 180° CP
Il MARTINETTO 750 R 180 CP è un attrezzo indispensabile per chi cerca efficienza e robustezza. Progettato per offrire una capacità di sollevamento di 750 kg, questo martinetto è ideale per applicazioni di sollevamento in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e leggera ne facilita l'uso e il trasporto, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il MARTINETTO 750 R 180 CP è un attrezzo indispensabile per chi cerca efficienza e robustezza. Progettato per offrire una capacità di sollevamento di 750 kg, questo martinetto è ideale per applicazioni di sollevamento in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e leggera ne facilita l'uso e il trasporto, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore.

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

Martinetto sollevamento 750 kg 180° compatto robusto per uso elettrico