Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108758
Cod. Produttore
108758
Cod. EAN
8055195003062

Informazioni di prodotto

MARTINETTO 750 R 180°
Il MARTINETTO 750 R 180 è un attrezzo indispensabile per chi cerca efficienza e robustezza. Progettato con materiali di alta qualità, questo martinetto offre una capacità di sollevamento di 750 kg, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua struttura resistente garantisce stabilità e sicurezza durante l'uso. Con un design pratico e funzionale, il MARTINETTO 750 R 180 è perfetto per professionisti e appassionati del fai-da-te. Descrizione del produttore: Il MARTINETTO 750 R 180 è un attrezzo indispensabile per chi cerca efficienza e robustezza. Progettato con materiali di alta qualità, questo martinetto offre una capacità di sollevamento di 750 kg, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua struttura resistente garantisce stabilità e sicurezza durante l'uso. Con un design pratico e funzionale, il MARTINETTO 750 R 180 è perfetto per professionisti e appassionati del fai-da-te.

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

Martinetto sollevamento 750 kg robusto stabile uso professionale e fai-da-te