Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108759
Cod. Produttore
108759
Cod. EAN
8055195003079

Informazioni di prodotto

MARTINETTO 750 R 100° CP
Scopri il MARTINETTO 750 R 100 CP, un attrezzo essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo martinetto offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili. Il design compatto e funzionale lo rende facile da maneggiare, mentre la capacità di sollevamento lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il MARTINETTO 750 R 100 CP per un supporto efficace e sicuro nel tuo lavoro. Descrizione del produttore: Scopri il MARTINETTO 750 R 100 CP, un attrezzo essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo martinetto offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili. Il design compatto e funzionale lo rende facile da maneggiare, mentre la capacità di sollevamento lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli il MARTINETTO 750 R 100 CP per un supporto efficace e sicuro nel tuo lavoro.

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

Martinetto 750 R 100° CP robusto compatto per sollevamento settore elettrico