Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108757
Cod. Produttore
108757
Cod. EAN
8055195003055

Informazioni di prodotto

MARTINETTO 750 R 100°
Il MARTINETTO 750 R 100 è un attrezzo essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Progettato per garantire una solida stabilità, offre una capacità di sollevamento ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo martinetto è robusto e durevole, perfetto per affrontare le sfide quotidiane. La sua efficienza e affidabilità lo rendono un compagno ideale per lavori elettrici, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il MARTINETTO 750 R 100 è un attrezzo essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Progettato per garantire una solida stabilità, offre una capacità di sollevamento ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo martinetto è robusto e durevole, perfetto per affrontare le sfide quotidiane. La sua efficienza e affidabilità lo rendono un compagno ideale per lavori elettrici, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

230 V

Produttore

Martinetto 750 R 100° solido e durevole per lavori elettrici professionali