Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7130582
Cod. Produttore
7130582
Cod. EAN
8014212019899

Informazioni di prodotto

Martello alla Tedesca 300g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Caratteristiche:

  • con utilissima protezione del manico
  • manico speciale Hickory
  • accoppiamento a doppia sicurezza con chiavetta rotonda e sigillatura in resina sintetica

Tipologia

Martello da fabbro

lunghezza

250 mm

materiale del manico

Legno

peso testa

300 g

peso totale

300 g

Testa materiale

Acciaio