Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19150
Cod. Produttore
19150
Cod. EAN
8014212032935

Informazioni di prodotto

Marsupietto "IperMario" nero vuoto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Marsupietto vuoto

colore

Nero

larghezza

245 mm

Tipologia

Borsa

altezza

50 mm

profondità

245 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

arrotolabile

con serratura

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

5

Con divisorio

Produttore

MARSUPPIETTO IPERMARIO VUOTO