Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19152
Cod. Produttore
19152
Cod. EAN
8014212021885

Informazioni di prodotto

Marsupietto "IperMario" nero con utensili
Descrizione del produttore:

Dotazione:

Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)

  • pinza universale 180 mm 2K
  • pinza per taglio diagonale 2K
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 2x100 SLIM
  • giravite a croce "Pozidriv" PZ 2x100 SLIM

Utensili non isolati

  • forbice da elettricista bi-componente
  • giravite cercafase 3x60 mm

imballaggio

Altro

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

1

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv PZ

1

numero di cacciaviti a taglio

3

numero totale di utensili

8

numero di pinze

2

Produttore

MARSUPIO IPERMARIO - DOTATO