Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19120
Cod. Produttore
19120
Cod. EAN
8014212020208

Informazioni di prodotto

Marsupietto "EuroMario" rosso vuoto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Marsupietto vuoto

colore

Rosso

larghezza

220 mm

Tipologia

Borsa

altezza

65 mm

profondità

110 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

arrotolabile

con serratura

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

5

Con divisorio

Produttore

MARSUPIETTO ROSSO