Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19130
Cod. Produttore
19130
Cod. EAN
8014212002839

Informazioni di prodotto

Marsupietto "EuroMario Maxi" nero vuoto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Marsupietto vuoto

colore

Nero

larghezza

230 mm

Tipologia

Borsa

altezza

70 mm

profondità

120 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

arrotolabile

con serratura

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

5

Con divisorio

Produttore

MARSUPIETTO EUROMARIO MAXI