Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC19122
Cod. Produttore
19122
Cod. EAN
8014212031198

Informazioni di prodotto

Marsupietto "EuroMario" rosso con utensili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dotazione:

  • Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)
  • pinza universale 180 mm 2K
  • giravite ad intaglio 0,5x3x100
  • giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM
  • giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM Utensili non isolati
  • forbice da elettricista bi-componente

imballaggio

Altro

set per elettromontatore

numero di tagliacavi

1

Numero di cacciaviti a croce Phillips PH

1

numero di cacciaviti a taglio

1

numero di pinze

1

numero di attrezzi per test

5

Produttore

MARSUPIETTO EUROMARIO DOTATO