Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SAL100989R99
Cod. Produttore
1SAL100989R9906
Cod. EAN
4013614550232

Informazioni di prodotto

Il contatto ausiliario MARN422AT garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio frontale semplice e rapido
  • Terminali a vite per un collegamento sicuro
  • Compatibilità con circuiti ausiliari e di controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile e conforme alla normativa EN 50005
  • Ottimizzazione del sistema elettrico grazie a contatti supplementari
  • Potenziale risparmio energetico derivante da un controllo efficiente

Documentazione tecnica

The MARN422AT is an auxiliary contact for front mounting with 2NO/2NC contacts and screw terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.

numero di contatti di chiusura

2

numero di contatti di riposo

2

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

fissaggio frontale

Serie

MARN

Produttore

ABB

MARN422AT BL.AUX. MR 2T 2R