Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SAL100993R99
Cod. Produttore
1SAL100993R9906
Cod. EAN
4013614550164

Informazioni di prodotto

Il MARN211AT offre soluzioni efficienti per circuiti ausiliari con contatti frontali 1NA+1N.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio frontale con morsetti a vite
  • Installazione rapida e sicura
  • Compatibilità con standard EN 50005

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nei circuiti di controllo
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Efficienza operativa garantita

Documentazione tecnica

The MARN211AT is an auxiliary contact for front mounting with 1NO/1NC contacts and screw terminals. Auxiliary contacts are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits. The auxiliary contact meets the requirements of EN 50005.

Serie

MARN

Produttore

ABB

MARN211AT BL. CONT AUS FRONT 1NA+1N