Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036256
Cod. Produttore
036256

Informazioni di prodotto

Il quadro poliestere MARINA offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile con apertura a 180° e cerniere imperdibili
  • Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro
  • Materiale autoestinguente e resistente agli ambienti corrosivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 e IK10 garantita per ambienti difficili
  • Classe II per sicurezza elettrica elevata
  • Risparmio energetico derivante da un sistema robusto e duraturo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Quadro poliestere 720 x 510 x 250 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

255 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

211 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

4 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MARINA