Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036250
Cod. Produttore
036250
Cod. EAN
3245060362508

Informazioni di prodotto

Quadro poliestere Marina

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Quadro poliestere 300 x 220 x 160 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a chiavistello. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

165 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

2,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

2,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MARINA