Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036264
Cod. Produttore
036264

Informazioni di prodotto

Il quadro poliestere MARINA offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta reversibile con apertura a 180° e cerniere imperdibili
  • Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro per un montaggio rapido
  • Materiale autoestinguente e resistente a ambienti corrosivi per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP66 e IK10 per durabilità e affidabilità in condizioni esterne
  • Classe II e materiali di alta qualità per sicurezza e risparmio energetico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Quadro poliestere 1220 x 810 x 300 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a doppia barretta. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo del quadro.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

305 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

261 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

4 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

MARINA