Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036285
Cod. Produttore
036285

Informazioni di prodotto

Armadio Marina poliestere con porta in vetro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Armadio poliestere 1460 x 800 x 463 mm. IP 66 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo IEC EN 62262 (EN 50102), Classe II(1). Poliestere rinforzato con fibre di vetro, autoestinguente a 960 °C secondo la norma IEC EN 60695-2-11. Adatto ad ambienti corrosivi. Porta reversibile, apertura a 180° con cerniere imperdibili. Serratura a chiave tipo 2433A. Fissaggio diretto degli equipaggiamenti sul fondo

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1460 mm

profondità

463 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

487 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

380 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

4 mm

spessore materiale porta/coperchio

4 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

MARINA